{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | Für Andrückschrauben 6890; U-Scheibe | |
| Dimensioni viti | M4 | |
| Tipo di prodotto | Disco non specificato | |
| Diametro esterno | 10,6 mm | |
| Diametro interno min. d1 | 4,2 mm | |
| Spessore | 3 mm | |
| Materiale | acciaio | |
| Peso | 1 g |
| Codice articolo | 557062 | |
| EAN / GTIN | 4020772004873 | |
| Codice del produttore | 557062 | |
| Numero-L | L30090 985 | |
| Produttore/persona responsabile | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |