Feinst-Poliervlies Tuchring-Set, 3-teilig zum Abglänzen, Ring-⌀: 150mm

Artikel-Nr.: 555735 150
Setpreis 3 Stück (14,43 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Ring-⌀ (mm) Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile
3
Feinheitsgrad
extra fein
Umfangsgeschwindigkeit empfohlen min.
25 m/s
Umfangsgeschwindigkeit empfohlen max.
30 m/s
Durchmesser Ring
150 mm
Breite Ring
14 mm
Durchmesser Reduzierring
14 mm; 16 mm
Durchmesser Bohrung
20 mm
Formbeschreibung
Rund
Werkstoffeignung
Kunststoff; alle Metalle
Produktart
Tuchring

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 555735 150
EAN / GTIN 4013349630353
Herstellernummer L415681351
Hersteller/verantwortliche Person OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 Burgwald, Deutschland, www.osborn.com

Beschreibung

Ausführung:

Die Tuch-Faltenringe sind um einen Metallkern (Aufnahme) gewickelt; Set-Inhalt jeweils drei Ringe.
Sehr feine Gewebestruktur, sparsamer Polierpastenverbrauch, gute Standzeit − kein Ausfransen.
Unipol® Tuchring um Metallkern (Aufnahme) gewickelt.

Verwendung:

Die Tuch-Falten-Ringe können in beliebiger Anzahl und Breite gespannt werden. Für den Einsatz mit Polierpasten. Von der Vorpolitur bis zur Hochglanzpolitur von Metallen (Umfangsgeschwindigkeit ca. 25 − 30 m/s).
Feinst-Poliervlies wird zum Abglänzen aller Metalle sowie Kunststoffe verwendet.

Hinweis:

Spanndorne für Tuchringe siehe Nr. 555785.