{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | Feinst-Poliervlies Tuchring-Set, 3-teilig zum Abglänzen, Ring-Durchmesser: 150mm | |
| Largeur | 14 mm | |
| Nombre de pièces | 3 | |
| Degré de finesse | type extra fin | |
| Vitesse périphérique recommandée min. | 25 m/s | |
| Vitesse de rotation recommandée max. | 30 m/s | |
| Diamètre bague | 150 mm | |
| Largeur bague | 14 mm | |
| Diamètre bague de réduction | 14 mm; 16 mm | |
| Diamètre alésage | 20 mm | |
| Forme | forme ronde | |
| Matériau | microfibres | |
| Matériaux compatibles | Plastique; tous les métaux | |
| Type de produit | meules en tissu |
| Référence article | 555735 150 | |
| EAN / GTIN | 4013349630353 | |
| Réf. fabricant | L415681351 | |
| Fabricant/personne responsable | OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 Burgwald, Deutschland, www.osborn.com |