Set pietre de şlefuire CBN, 10 piese B126, CBN, Număr de pietre de şlefuire: 10

Cod articol.: 552820 10
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de pietre de şlefuire Setați prețul 10 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 10 buc.
Formular de descriere cilindric
Diametrul arborelui 3 mm
Maşină acţionată Polizor drept
Suport Tijă
Liant Rășină și rășină sintetică
Conținut unitate bucată
Tip produs Piatră de şlefuit
Materiale abrazive Nitrură cubică de bor (CBN)
Dimensiunea boabelor (plasă) 126 mesh
Recomandat pentru material Oţel superior / oţeluri de îmbunătăţire; oțel; Oţel de îmbunătăţire
Grupă de materiale Metal
Denumirea granulației 3M B126

Identificare și clasificare

Cod articol 552820 10
EAN / GTIN 4045197803146
Număr producător 552820 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1400 N/mm²
 
20
Oţel < 55 HRC
 
20
Oţel < 60 HRC
 
20
Oţel < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
GG(G)
 
20
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Sortiment cu pietre de şlefuire selectate, în cele mai uzuale forme şi dimensiuni. ⌀ cozii 3 mm.

Aplicaţie:

Pentru toate oţelurile călite, îmbunătăţite şi cu aliaj înalt aliat.

Livrare:

Câte 1 piatră de şlefuit din fiecare formă.
Cilindru Cod 552550 Ref. 1; 2; 3; 4; 5; Bilă Cod 552650 Ref. 1; 2; 3; 4; 6.