Sada brusných tělísek CBN, 10dílná B126, CBN, Počet brusných tělísek: 10

Artiklové číslo: 552820 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet brusných tělísek Nastavit cenu 10 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Brusné zkratky: CBN

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet brusných tělísek 10
Brusivo kubický nitrid bóru
Brusné zkratky CBN
⌀ stopky 3 mm
Druh produktu Brusné tělísko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 552820 10
EAN / GTIN 4045197803146
Číslo výrobce 552820 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 1400 N/mm
 
20
Ocel < 55 HRC
 
20
Ocel < 60 HRC
 
20
Ocel < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
GG(G)
 
20
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Sada s vybranými brusnými tělísky s nejpoužívanějšími tvary a rozměry. ⌀ stopky 3 mm.

Použití:

Pro všechny kalené, zušlechtěné a vysokolegované oceli.

Rozsah dodávky:

Po jednom tvaru brusného tělíska.
Válec č. 552550 vel. 1; 2; 3; 4; 5; kulička č. 552650 vel. 1; 2; 3; 4; 6.