CBN-hiomakarasarja, 10-os. B126 10

Tuote nro.: 552820 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: CBN

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Karalaikkojen lkm 10
Hioma-aine Kuutiohilainen boorinitridi
Hioma-aineen lyhenne CBN
Varren ⌀ 3 mm
Tuotetyyppi Karalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 552820 10
EAN / GTIN 4045197803146

Käyttötaulukko

Teräs < 1400 N/mm²
 
20
Teräs < 55 HRC
 
20
Teräs < 60 HRC
 
20
Teräs < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
GG(G)
 
20
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Valikoimassa valikoidut hiomakarat, käytetyimmät muodot ja mitat. Varren ⌀ 3 mm.

Käyttö:

Kaikki karkaistut, nuorrutetut ja runsasseosteiset teräkset.

Toimituksen sisältö:

1 karalaikka muoto.
Sylinteri nro 552550 koot 1; 2; 3; 4; 5; kuula nro 552650 koot 1; 2; 3; 4; 6.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat