Garnitura CBN brusnih čepova, 10-dijelna B126 10

Artikl br.: 552820 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: CBN

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj brusnih klipova 10
Sredstvo za brušenje kubični bornitrid
Kratka oznaka brusnog sredstva CBN
⌀ drške 3 mm
Vrsta proizvoda Brusni zatik

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 552820 10
EAN / GTIN 4045197803146

Tablica aplikacija

Čelik < 1400 N/mm²
 
20
Čelik < 55 HRC
 
20
Čelik < 60 HRC
 
20
Čelik < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
GG(G)
 
20
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Garniture s odabranim brusnim čepovima najčešćih oblika i dimenzija. ⌀ drške 3 mm.

Upotreba:

Za sve kaljene, lakirane i visokolegirane čelike.

Opseg isporuke:

Po 1 brusni čep.
Cilindar br. 552550 vel. 1; 2; 3; 4; 5; kugla br. 552650 vel. 1; 2; 3; 4; 6.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi