CBN-slijpstiftenset, 10-delig B126 10

Artikelnummer: 552820 10
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: CBN

Productdetails

Technische gegevens

Aantal slijpstiften 10
Slijpmiddel kubisch boornitride
Slijpmiddelaanduiding CBN
Schacht-⌀ 3 mm
Producttype Slijpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 552820 10
EAN/GTIN 4045197803146

Toepassingstabel

Staal < 1400 N/mm²
 
20
Staal < 55 HRC
 
20
Staal < 60 HRC
 
20
Staal < 67 HRC
 
20
RVS
 
20
Ti
 
20
GG(G)
 
20
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Assortiment met geselecteerde slijpstiften in de meest gangbare vormen en afmetingen. Schacht-⌀ 3 mm.

Toepassing:

Voor alle geharde, veredelde en hooggelegeerde staalsoorten.

Levering:

Resp. 1 slijpstift vorm.
Cilinder nr. 552550 maat 1; 2; 3; 4; 5; kogel nr. 552650 maat 1; 2; 3; 4; 6.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen