{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | 552 | |
| Typ krytí IP | IP66 | |
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Materiál | akrylnitrilbutadienstyrol (ABS) | |
| Odchylka měření E MPE | 0,076 mm | |
| Odečet | 0,01 mm | |
| Odečet palce | 0,0005 palec | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Měřicí technika | Digitální | |
| Funkce Preset | ano | |
| Automatické vypnutí | ano | |
| Přepínatelný odečet | ano | |
| Rozhraní | Rozhraní Digimatic | |
| Doba provozu | 5 000 h | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Dílenská posuvná měřítka | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 552-162-10 | |
| EAN / GTIN | 4946368583198 | |
| Číslo výrobce | 552-162-10 | |
| L-číslo | L40010 13087 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |