• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freză de şlefuire, Carbură, Tip: R1015

Cod articol.: 541000 R1015
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
172 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Coadă cilindrică
Diametrul arborelui DS 6 mm
Serie Zahnung Z3
Denumirea producătorului R1015
Material tăiș Carbură
Diametru tăiş Dc 10 mm
Lungime de tăiere Lc 15 mm
Lungime cap L3 15 mm
Dantură, specifică producătorului Z3
Forma știftului de frezare Versiune specială
Rază R 8 mm
Identificarea formei, specifică producătorului R
Grad de fineţe a danturii medie
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungimea totală L 55 mm
Tip produs Freză şlefuire
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 541000 R1015
EAN / GTIN 4045197156266
Număr producător 541000 R1015
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Frezele de şlefuire GARANT sunt realizate din metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată şi stabilitate deosebită a muchiilor de tăiere exclusiv pe cele mai moderne maşini CNC. Coada este realizată din oţel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar este realizată din HM.
Freză de șlefuire pentru debavurare (exterior) cu rază pentru rotunjirea muchiilor.
Formă specială Debavurare (R), exterior.

Aplicaţie:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât şi pentru roboţi industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curăţare, prelucrarea cordonului de sudură şi pentru prelucrarea suprafeţelor.

Notă:

Turaţie redusă pentru ştifturile de frezare cu o lungime totală de 120 mm: maxim 11.000 min‑1