{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Dantură Z din oțel | |
Simbol pentru dantură | Z oţel | |
Grad de fineţe a danturii | grosier | |
Materialul sculei | Carbură | |
Forma | L1230 | |
Descrierea formei | Con rotund | |
⌀ cap | 13,2 mm | |
Lungimea capului | 32 mm | |
Lungimea totală | 77 mm | |
⌀ cozii | 6 mm | |
Tip produs | Freze șlefuire |
Cod articol | 540740 L1230 | |
EAN / GTIN | 4045197804945 | |
Număr producător | 540740 L1230 |