Freză de şlefuire Oţel Z − grosieră G1020

Cod articol: 540740 G1020
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Dantură Z din oțel
Simbol pentru dantură Z oţel
Grad de fineţe a danturii grosier
Materialul sculei Carbură
Forma G1020
Descrierea formei Arc ogival
⌀ cap 9,6 mm
Lungimea capului 19 mm
Lungimea totală 64 mm
⌀ cozii 6 mm
Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 540740 G1020
EAN / GTIN 4045197804914

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
GG(G)
 

Descriere

Execuţie:

Geometria inovatoare a dinţilor permite o rată foarte înaltă de aşchiere, concomitent cu o funcţionare silenţioasă şi capacitate bună de ghidare. Datorită formării excelente a aşchiilor (fără aşchii ascuţite) se atinge o calitate înaltă a suprafeţei. ⌀ cozii 6 mm.

Aplicaţie:

Optimizate pentru prelucrarea oţelului şi a oţelului turnat.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături