Burghiu de 1/4″

Cod articol.: 52933
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 52933
EAN / GTIN 0616026529335
Număr producător 52933
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • .4 hp (298 W) – mașină de găurit cu mâner tip pistol, disponibilă în designul ergonomic Dynabrade, cu mâner confortabil, texturat și plăcut la atingere. Motorul pneumatic cu angrenaje, puternic și cu cuplu ridicat, este ideal pentru nenumărate aplicații industriale.
  • Platforma pentru degete situată pe ambele părți ale sculei asigură o stabilitate și un confort sporite.
  • Modelul include un mandrin Jacobs® de 1/4″ și cheia corespunzătoare. Disponibil în varianta Dynachuck (vezi 52833)
  • Mâner confortabil, cu textură plăcută la atingere.
  • Fără marșarier.

Caracteristică:

  • Tipul de vid: [Fără vid]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 2400
  • Tipul sistemului de evacuare: Spate
  • Filetul de admisie a aerului: 1/4″ NPT
  • Înălțime (mm): 127 mm
  • Lungime (mm): 150 mm
  • Lățime (mm): 178 mm
  • Greutate (kg): 0,82 kg