• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″-Bohrer

Artikel-Nr.: 52933
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 52933
EAN / GTIN 0616026529335
Herstellernummer 52933
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • .4 hp (298 W) Pistolengriffbohrmaschine im ergonomischen Dynabrade-Design mit komfortablem, strukturiertem Griff. Der leistungsstarke, drehmomentstarke Luftmotor mit Getriebe eignet sich ideal für unzählige industrielle Anwendungen.
  • Die beidseitig am Werkzeug angebrachten Griffleisten sorgen für mehr Stabilität und Komfort.
  • Im Lieferumfang dieses Modells sind ein 1/4″-Jacobs®-Bohrfutter und ein Schlüssel enthalten. Erhältlich in Dynachuck (siehe 52833)
  • Bequemer, strukturierter Griff mit angenehmer Haptik.
  • Kein Rückwärtsgang.

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Nicht-Vakuum]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 2400
  • Abgassystemtyp: Hinten
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/4″ NPT
  • Höhe (mm): 127 mm
  • Länge (mm): 150 mm
  • Breite (mm): 178 mm
  • Gewicht (kg): 0,82 kg

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit