1/4″ vrtačka

Artiklové číslo: 52933
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
Katalogové číslo 52933
EAN / GTIN 0616026529335
Číslo výrobce 52933
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Vrtací šroubovák s pistolovou rukojetí o výkonu 0,4 hp (298 W) v ergonomickém provedení značky Dynabrade s pohodlnou texturovanou rukojetí. Výkonný převodový pneumatický motor s vysokým točivým momentem je ideální pro nespočet průmyslových aplikací.
  • Opěrky pro prsty na obou stranách nástroje zajišťují větší stabilitu a pohodlí.
  • Součástí modelu je sklíčidlo Jacobs® 1/4″ a klíč. K dispozici v provedení Dynachuck (viz 52833)
  • Pohodlná rukojeť s texturovaným povrchem pro lepší uchopení.
  • Žádný zpětný chod.

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 2400
  • Typ výfuku: Zadní
  • Závit přívodu vzduchu: 1/4″ NPT
  • Výška (mm): 127 mm
  • Délka (mm): 150 mm
  • Šířka (mm): 178 mm
  • Hmotnost (kg): 0,82 kg