Şubler vernier de adâncime Nonius, 0-600 mm

Cod articol: 527-204
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Domeniu de măsurare 0 mm - 600 mm
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Şublere de adâncime

Identificare și clasificare

Cod articol 527-204
EAN / GTIN 4946368108735
Număr producător 527-204
L-Număr L40010 715
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Acest şubler de adâncime vernier are următoarele avantaje: baza și fețele sale de măsurare sunt călite și micro-lepuite pentru robustețe. Sunt disponibile modele cu reglare fină

Caracteristică:

  • Pod (L x P): 250 x 10 mm
  • Digital/analogic: Analogic
  • Valoarea limită a abaterii de măsurare , , E MPE: +/-0,10 mm
  • Mărime / Dimensiune: 0,843 X 0,313 X 0,059 M
  • Valoarea diviziunii de gradaţie: 0,05 mm
  • Inch/Metric: Metric