Schuifmaat, 0-600 mm, metrisch

Artikelnummer: 527-204
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Meetbereik 0 mm - 600 mm
Meettechniek analog
Producttype Diepteschuifmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 527-204
EAN/GTIN 4946368108735
Nummer fabrikant 527-204
L-nummer L40010 715
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De Nonius diepteschuifmaat biedt u de volgende voordelen: Er zijn modellen met fijnafstelling leverbaar. De meetvlakken en de geleiders zijn gehard en fijn gepolijst.

Kenmerk:

  • Brug (B x D): 250 x 10 mm
  • Digitaal/analoog: analoog
  • -grenswaarde Meetafwijking , E MPE: +/-0,10 mm
  • Afmetingen: 0,843 X 0,313 X 0,059 M
  • Schaalverdeling: 0,05 mm
  • Inch/Metrisch: Metrisch

Diensten en productadviseurs

Meld u aan