Nóniuszos mélységmérő, 0-600 mm

Cikkszám: 527-204
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Méréstartomány 0 mm - 600 mm
Méréstechnika analog
Termék fajtája Mélységmérő tolómérő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 527-204
EAN / GTIN 4946368108735
Gyártó száma 527-204
L-szám L40010 715
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

A Nóniuszos mélységmérő a következő előnyöket kínálja Önnek: Finombeállítással rendelkező modellek is rendelkezésre állnak. A mérőfelületek és a vezetők edzettek és precíziós lamellásak.

Jellemző:

  • Híd (szélesség x mélység): 250 x 10 mm
  • Digitális/analóg: Analóg
  • mérési eltérés határértéke , E MPE: +/-0,10 mm
  • Méret / méret: 0,843 X 0,313 X 0,059 M
  • Skálaosztás-érték: 0,05 mm
  • Inch/Metrikus: Metrikus