Palpator, cu vârf de carbură, nr. 2, interval de măsurare 40mm, 55mm (105mm)

Cod articol.: 21DZA232B
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie 526
Ambalaj serviete
Tip produs Bolţ de măsurare

Identificare și clasificare

Cod articol 21DZA232B
EAN / GTIN 4946368832586
Număr producător 21DZA232B
L-Număr L40010 7036
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Caracteristică:

  • Număr nicovală: 2
  • Mărime / Dimensiune: 0,02 X 0,003 X 0,003 M
  • L: 10,5
  • Domeniu de măsurare: 40 mm sau 55 mm
  • Domeniul de măsurare (interior): 35/60 mm sau 50/150 mm

Din aceeași serie "526" Vedeţi-le pe toate