Pensulă inelară pentru pictură, peri puri din China, culoare deschisă, mărimea 10

Cod articol.: 52110
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 buc.
  • Pași de comandă: 12 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Diametru 11 mm
Culoare perii Deschis
Lungime, Coadă 130 mm
Material, Coadă lemn
Suprafaţă natur; rectificat
Strat de acoperire Nevopsit
Tip produs Pensulă cilindrică
Modul de legare a pensulei Colier de strângere din tablă
Bandă de prindere Bandă de prindere din sfoară dublă
Forma cap perie rotund
Mărimea pensulei 10
Lungimea perie 22,5 mm
Aranjare perii neted
Material peri Pensulă chinezească
Domeniu de utilizare Vopsire
Lungimea totală 160 mm
Coadă/mâner Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 52110
EAN / GTIN 4250560501523
Număr producător 52110
Producător/responsabil NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descriere

Descriere:

Pensulă inelară pentru pictură Perii chinezești pure și deschise la culoare. Pentru rezultate bune la vopsire. Bandă dublă din fir alb, inel din nichel, capac galben, mâner din lemn de esență tare nevopsit.