{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr | 11 mm | |
| Barva štětin | Jasný | |
| Délka, Násada | 130 mm | |
| Materiál, Násada | dřevo | |
| Povrch | broušeno; přírodní | |
| Povlak | Bez nátěru | |
| Druh produktu | Kulatý štětec | |
| Vazba štětce | Plechová objímka | |
| Předvalek | Dvojitá vláknová objímka | |
| Tvar hlavy štětce | kulatá | |
| Velikost štětce | 10 | |
| Délka štětin | 22,5 mm | |
| Uspořádání štětin | rovně | |
| Materiál štětiny | Čínské štětiny | |
| Rozsah použití | Lakování | |
| Celková délka | 160 mm | |
| Násada/rukojeť | Násada |
| Katalogové číslo | 52110 | |
| EAN / GTIN | 4250560501523 | |
| Číslo výrobce | 52110 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |