{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Durchmesser | 11 mm | |
| Farbe Borsten | hell | |
| Länge, Stiel | 130 mm | |
| Material, Stiel | Holz | |
| Oberfläche | geschliffen; natur | |
| Beschichtung | unlackiert | |
| Produktart | Ringpinsel | |
| Einband des Pinsels | Blechzwinge | |
| Vorband | Doppelter Fadenvorband | |
| Pinselkopf Form | rund | |
| Pinselgröße | 10 | |
| Länge Borsten | 22,5 mm | |
| Anordnung Borsten | eben | |
| Material Borsten | Chinaborste | |
| Einsatzbereich | Lackieren | |
| Länge gesamt | 160 mm | |
| Stiel / Griff | Stiel |
| Artikelnummer | 52110 | |
| EAN / GTIN | 4250560501523 | |
| Herstellernummer | 52110 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |