Pincel redondo de pintor, pelo chino puro y claro, tamaño 10

Número de artículo: 52110
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 12 Unidad
  • Pasos del pedido: 12 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Diámetro 11 mm
Color cerdas Claro/a
Longitud, Mango 130 mm
Material, Mango madera
Superficie natural; rectificado/a
Recubrimiento Sin barnizar
Tipo de producto Pincel cilíndrico
Engarce del pincel Virola de chapa
Prebanda Atado de hilo doble
Forma cabeza de pincel redondo
Tamaño de pincel 10
Longitud cerdas 22,5 mm
Disposición de cerdas liso
Material cerdas Cerdas chinas
Intervalo de empleo Barnizado
Longitud total 160 mm
Mango Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 52110
EAN / GTIN 4250560501523
Número del fabricante 52110
Fabricante/responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descripción

Descripción:

Pincel redondo para pintores. Pelo chino puro y claro. Para obtener buenos resultados de pintado. Doble cinta de hilo blanca, anillo de níquel, tapa amarilla, mango de madera dura sin barnizar.