Mâner cu eliberare rapidă pentru pile ac, Tip: 2

Cod articol: 519700 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.525 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere 2,2 mm - 4,5 mm
Lungimea totală 95 mm
Recomandat pentru pilă cu lungimea 140 mm - 200 mm
Tip produs Broşură

Identificare și clasificare

Cod articol 519700 2
EAN / GTIN 7290003235384
Număr producător YT1000

Descriere

Execuţie:

Mâner cu eliberare rapidă, recomandat pentru toate dimensiunile. Forţă ridicată de strângere, aşezare şi scoatere uşoară a sculei.