{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Check-Master; Heightmaster | |
| Ambalaj | serviete | |
| Domeniu de măsurare min. | 10 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 610 mm | |
| Tip produs | Dispozitiv de calibrare şi ajustare | |
| Certificat de verificare | da | |
| Rezoluţie | 1 µm | |
| Cu afișaj | Da | |
| Tip de afișaj | LCD |
| Cod articol | 515-378 | |
| EAN / GTIN | 4946368609645 | |
| Număr producător | 515-378 | |
| L-Număr | L40010 9339 | |
| Producător/responsabil | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |