{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Check-Master; Heightmaster | |
| Obal | kufříky | |
| Rozsah měření min. | 10 mm | |
| Rozsah měření max. | 610 mm | |
| Druh produktu | Kalibrační a seřizovací zařízení | |
| Zkušební protokol | ano | |
| Rozlišení | 1 µm | |
| S displejem | ano | |
| Typ zobrazení | LCD |
| Katalogové číslo | 515-378 | |
| EAN / GTIN | 4946368609645 | |
| Číslo výrobce | 515-378 | |
| L-číslo | L40010 9339 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |