• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

Micromètre de hauteur numérique 10-610 mm

Réf.: 515-378
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant Check-Master; Heightmaster
Emballage coffret/valise
Plage de mesure min 10 mm
Plage de mesure max. 610 mm
Type de produit dispositif d’étalonnage et d’ajustage
Certificat d’étalonnage oui
Résolution 1 µm
Avec écran oui
Type d’écran LCD

Identification et classification

Référence article 515-378
EAN / GTIN 4946368609645
Réf. fabricant 515-378
Article hors catalogue L40010 9339
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Micromètre de hauteur ″Heightmaster″. Pour l'étalonnage et le réglage, par exemple, d'appareils de mesure de hauteur et de traçage. Mitutoyo fournit un double micromètre de hauteur de fin de course avec un compteur qui rend la lecture plus rapide, plus simple et sans erreur. Le bloc de mesure finale du Heightmaster est disposé sur deux rangées côte à côte, à gauche et à droite, avec un écart de 20 mm entre les hauteurs.

Caractéristique(s):

  • ABS/INC (INC ZÉRO): Oui
  • Alarme basse tension: Oui
  • Arrêt automatique après 20 min sans utilisation: Oui
  • Durée de vie des piles: Environ 1,8 ans
  • DATA (sortie avec câble) / , HOLD (valeur affichée): Oui
  • sortie de données: Oui
  • Réglage de la vis de mesure: 20 mm
  • Précision de graduation de la jauge: Plage de mesure ≤ 310 mm: +/-1,5 µm, 310 < Plage de mesure ≤ 450 mm:
    +/-2,5 µm, 450 < Plage de mesure ≤ 610 mm:
    +/-3,5 µm,

  • calibrage final: 20 mm étagé
  • Plage de mesure: 10 - 610
  • Parallélisme des cotes finales: Plage de mesure ≤ 310 mm:, 2 µm, 310 < plage ≤ 610 mm:, 2,5 µm
  • PRESET: Oui
  • Graduation: 0 002
  • Pas de broche: 0,5 mm
  • erreur d’avance: +/-2,5 µm
  • Répétabilité: 2,5 µm
  • Pouce/métrique: Métrique

Livraison:

Dans un coffret en bois, avec certificat d’étalonnage, cale étalon de 11 mm, 1 pile SR44