Descripción:
Micrómetro de altura ″Heightmaster″. Para calibrar y ajustar, por ejemplo, dispositivos de medición de altura y de marcado. Mitutoyo suministra un micrómetro de altura de doble bloque de galgas con contador, que permite una lectura más rápida, sencilla y sin errores. El bloque de galgas del Heightmaster está dispuesto en dos filas una al lado de la otra, izquierda y derecha, cada una con una separación de altura de 20 mm.
Característica:
- ABS/INC (INC CERO): Sí
- Alarma de baja tensión: Sí
- Apagado automático tras 20 minutos sin uso.: Sí
- Vida útil de la pila: Aproximadamente 1,8 años
- DATA (salida con cable) / , HOLD (valor mostrado): Sí
- Salida de datos: Sí
- Ajuste del tornillo de medición: 20 mm
- Precisión de división del calibre de medición: Rango de medición ≤ 310 mm: +/-1,5 µm, 310 < Rango de medición ≤ 450 mm:
+/-2,5 µm, 450 < rango de medición ≤ 610 mm:
+/-3,5 µm, - Escala de medidas finales: 20 mm escalonado
- Rango de medición.: 10 - 610
- Paralelismo de las medidas finales: Rango de medición ≤ 310 mm:, 2 µm, 310 < rango ≤ 610 mm:, 2,5 µm
- PREAJUSTE: Sí
- Graduación de la escala: 0.002
- Paso de husillo: 0,5 mm
- error de avance: +/- 2,5 µm
- Repetibilidad: 2,5 µm
- Pulgada/Métrica: Métrico
Volumen de suministro:
En una caja de madera, incluye certificado de calibración, calibre final de 11 mm, 1 pila SR44.