Calibru tampon filetat cu prag limitator UNS 1/4 - 36 - 2B

Cod articol.: 512599
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip de calibru Calibru ”nu trece” (NO-GO); Calibru ”trece” (GO)
Tip de filet UNS
Filet 1/4
Pasi/inch 36
Câmp de toleranţă b
Nivel de toleranță (calitate) 2
Configurabil nein
Tip produs Calibru tampon cu filet
Lungimea totală 110 mm
Cuprins o singură parte
Standard DIN 2240
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 512599
EAN / GTIN 4046122125166
Număr producător 512599
L-Număr L40130 4423
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descriere

Descriere:

Calibru tampon dublu filetat / LD UNS 1/4 - 36 toleranță 2B. Calibru tampon dublu filetat. Dimensiune în conformitate cu DIN 2280 la maxim - Ø 40 mm