Mejni kontrolni navojni trn UNS 1/4 - 36 - 2B

Št. art.: 512599
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta šablone kontrolno merilo NI V REDU (NO-GO); kontrolno merilo V REDU (GO)
Vrsta navoja UNS
Navoj 1/4
Korakov na colo 36
Tolerančno polje b
Stopnja tolerance (kakovost) 2
Možnost konfiguracije ne
Vrsta izdelka navojni kontrolni trni
Celotna dolžina 110 mm
Vsebina posamezni del
Standard DIN 2240
Material jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 512599
EAN/GTIN 4046122125166
Številka proizvajalca 512599
L-število L40130 4423
Proizvajalec/odgovorna oseba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Opis:

Dvojni navojni čep / LD UNS 1/4 - 36 toleranca 2B. Dvojni navojni čep. Velikost glede na DIN 2280 na glavnie - Ø 40 mm