• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Tampon fileté double UNS 1/4 - 36 - 2B

Réf.: 512599
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de jauge calibre ENTRE (GO); calibre N’ENTRE PAS (NO-GO)
Type de filetage UNS
Filetage 1/4
Filets au pouce 36
Plage de tolérance b
Degré de tolérance (qualité) 2
Configurable non
Type de produit tampon fileté
Longueur totale 110 mm
Sommaire pièce unique
Norme DIN 2240
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 512599
EAN / GTIN 4046122125166
Réf. fabricant 512599
Article hors catalogue L40130 4423
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Description:

Tampon fileté double / LD UNS 1/4 - 36 tolérance 2B. Tampon fileté double. Dimension selon DIN 2280 jusqu'à la majeure-Ø 40 mm