• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Mezní závitový kalibr UNS 1/4 - 36 - 2B

Artiklové číslo: 512599

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Druh měrky Dobrý kalibr (GO); Kalibr na zmetky (NO-GO)
Druh závitu UNS
Závit 1/4
Chodů na palec 36
Toleranční pole b
Stupeň tolerance (kvalita) 2
Konfigurovatelný ne
Druh produktu Závitový mezní kalibr
Celková délka 110 mm
Obsah jednotlivý díl
Norma DIN 2240
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 512599
EAN / GTIN 4046122125166
Číslo výrobce 512599
L-číslo L40130 4423
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Zástrčka s dvojitým závitem / LD UNS 1/4 - 36 tolerance 2B. Zástrčka s dvojitým závitem. Velikost podle DIN 2280 na hlavníe - Ø 40 mm