RM-SEI-3B-12 IC907 Înșurubare cu o singură canelură WSP pentru viteze mari de tăiere în operațiile de prelucrare generală

Cod articol: 5100062
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie INDEXH-REAM

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5100062
EAN / GTIN 7291075219739
Număr producător 5100062
L-Număr L24220 31

Descriere

Descriere:

Înșurubare cu o singură canelură WSP pentru viteze mari de tăiere în operațiile de prelucrare generală

Caracteristică:

  • Unghiul 12 Grade
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 17 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 3.0
  • Grosimea plăcuţei (S): 2 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 4.4 mm

Produse potrivite

Suport de scule