RM-SEI-3B-12 IC907 Single-Edged Reaming Inserts for General Applications at High Cutting Speeds

Réf.: 5100062
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série INDEXH-REAM

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5100062
EAN / GTIN 7291075219739
Réf. fabricant 5100062
Article hors catalogue L24220 31

Description

Description:

Plaquette d alésage, Angle 12 Degrees, Longueur arête de coupe (L) 17 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 3.0, Épaisseur plaquette (S) 2 mm, Largeur plaquette (W1) 4.4 mm

Caractéristique(s):

  • Angle 12 Degrees
  • Longueur arête de coupe (L) 17 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 3.0
  • Épaisseur plaquette (S) 2 mm
  • Largeur plaquette (W1) 4.4 mm

Produits adaptés

Porte-outils :