RM-SEI-3B-12 IC907 Single-Edged Reaming Inserts for General Applications at High Cutting Speeds

Artikelnummer: 5100062
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie INDEXH-REAM

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5100062
EAN/GTIN 7291075219739
Nummer fabrikant 5100062
L-nummer L24220 31

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor ruimen, hoek 12 graden, snijrandlengte (L) 17 mm, code snijplaatzitting (SSC) 3,0, dikte snijplaat (S) 2 mm, breedte snijplaat (W1) 4,4 mm

Kenmerk:

  • Winkelhaak 12 graden
  • Lengte mes (L) 17 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 3,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 2 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 4,4 mm

Geschikte producten