Platformă scara 4 trepte cu tavă de depozitare

Cod articol: 50084
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Scară cu platformă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 50084
EAN / GTIN 4031405500846
Număr producător 050084
L-Număr L90110 256

Descriere

Descriere:

  • Scară platformă din aluminiu
  • Tuburi dreptunghiulare stabile
  • 80 mm adâncime, trepte canelate
  • Platformă trapezoidală mare (400 / 360 x 425 mm)
  • conexiune în trepte/bară cu 4 pliați
  • Ghidaj conic cu bară pentru un suport sigur
  • Două balustrade pentru urcare și coborâre în siguranță (furnizate libere)
  • Articulația derivației ″cu capac de siguranță″
  • ERGO-Pad® zona de prindere cu mecanism de prindere
  • Pantofi tip scară Nivello® cu tehnologie patentată de înclinare pe 2 axe
  • Tavă de depozitare practică (350 x 200 mm)
  • Protecție împotriva răspândirii cu două curele de poliester de înaltă rezistență
  • Spațiere pași: 235 mm
  • Înclinarea conductorului: 70°
  • Sarcină maximă: 150 kg

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 2950 mm
  • Înălţime: 1650 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 73 mm
  • Înălțimea coloanei suportului: 58 mm
  • Lungimea balustradei: 750 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Înclinare: 70 °
  • Înălțime platformă: 900 mm
  • Lungime pas: 1000 mm
  • Platforma de suport este considerată ca o etapă: da
  • Spațiere treaptă/treaptă: 235 mm
  • Număr de trepte/trepte: 4 trepte
  • Adâncime treaptă/treaptă: 80 mm
  • Execuție pas: Etape
  • Lățime exterioară inferioară: 610 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb