Echelle plate-forme 4 marches avec bac de rangement

Réf.: 50084
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Structure des montants conique
Exécution marchepied étage
Nombre de marches par segment 4
Profondeur de marche 80 mm
Espacement des marches 235 mm
Assemblage marche-montant sertissage
Hauteur de travail env. 2,95 m
Plate-forme disponible oui
Hauteur de plate-forme 0,9 m
Largeur de plate-forme 400 mm
Profondeur de plate-forme 425 mm
Surface des marches stries
Longueur de marche 1 m
Inclinaison 70 degré
Accessibilité un côté
Sécurité d’écartement 2 sangles en polyester très résistantes
Plateau disponible oui
Avec main courante oui
Charge admissible 150 kg
Longueur échelle 1,65 m
Couleur argent
Type de produit echelle plate-forme

Identification et classification

Référence article 50084
EAN / GTIN 4031405500846
Réf. fabricant 050084
Article hors catalogue L90110 256
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Échelle de plate-forme en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • Marches striées de 80 mm de profondeur.
  • Grande plate-forme trapézoïdale (400 / 360 x 425 mm)
  • connexion étagée/longeron sertie 4 fois
  • Guide de longeron conique pour un support de sécurité
  • Deux mains courantes pour une montée et une descente en toute sécurité (fournies séparément)
  • Joint de plomb « Safe-Cap »
  • Zone de préhension ERGO-Pad® avec mécanisme de serrage
  • Chaussures en échelle Nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
  • Plateau de rangement pratique (350 x 200 mm)
  • Protection anti-étalement avec deux sangles en polyester haute résistance
  • Espacement des pas : 235 mm
  • Inclinaison du conducteur : 70°
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 2950 mm
  • Hauteur : 1650 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Hauteur de colonne du support : 58 mm
  • Longueur de la main courante : 750 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Inclinaison : 70 °
  • Hauteur de la plate-forme : 900 mm
  • Longueur du pas : 1000 mm
  • Plate-forme de support comptée comme une scène : Oui
  • Espacement pas/segment : 235 mm
  • Nombre de pas/échelons : 4 niveaux
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm
  • Exécution de l'étape : Etapes
  • Largeur extérieure inférieure : 610 mm