Prelungire a montantului pentru montantul scării cu înălțimea montantului de 73 mm

Cod articol.: 19915
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Material de fixare scară pentru rafturi

Identificare și clasificare

Cod articol 19915
EAN / GTIN 4031405199156
Număr producător 019915
L-Număr L90110 275
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Stați în siguranță pe teren denivelat
  • Reglabil pe înălțime, poate fi atașat cu ușurință la bară, dacă este necesar
  • Interval de reglare max. 375 mm
  • Include două nituri de capsare

Caracteristică:

  • Lăţime: 130 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 73 mm
  • Lungime: 559 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Plastic, oțel galvanizat
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte
  • Interval de reglare: 375 mm