{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungime buton L | 9 mm | |
| Materialul vârfului | carbură | |
| Tip buton | Buton cu vârf | |
| Diametru bilă de palpare D | 1 mm | |
| Unghiul la vârf | 24 grade | |
| Raza vârfului | 25 µm | |
| Tip produs | Palpator de măsurare | |
| Lungimea totală L1 | 9 mm | |
| Diametrul arborelui Ds | 2,5 mm | |
| Material | carbură | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 499269 9 | |
| EAN / GTIN | 4062406075033 | |
| Număr producător | 499269 9 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |