Dvigubas liečiamasis antgalis įklijuotas į matavimo antgalį ⌀ 1 mm, Visas ilgis: 9mm

Prekės Nr.: 499269 9
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Liestuko ilgis L 9 mm
Smaigalio medžiaga kietlydininis
Liestuko tipas liestukas su antgaliu
Kūginio liestuko skersmuo D 1 mm
Viršūnės kampas 24 laipsniai
Liestuko smaigalio spindulys 25 µm
Produkto rūšis Matavimo liestukas
Visas ilgis L1 9 mm
Koto skersmuo Ds 2,5 mm
Medžiaga kietlydininis
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 499269 9
EAN / GTIN 4062406075033
Gamintojo numeris 499269 9
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Tinka:

Liestukas Nr. 499260 dyd. 1.

Priedai pasirinktinai:

Kišeninės svarstyklės Nr. 479446 dyd. 150 liečiamojo antgalio matavimui.