Dvojitý měřící hrot, kónický vlepený v dotykovém ramenu ⌀ 1 mm, Celková délka: 9mm

Artiklové číslo: 499269 9
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka snímače L 9 mm
Materiál hrot tvrdokov
Typ snímače Snímač s hrotem
Průměr dotykové kuličky D 1 mm
Úhel špičky 24 stupně
Poloměr špičky 25 µm
Druh produktu Měřící dotyk
Celková délka L1 9 mm
Průměr hřídele Ds 2,5 mm
Materiál tvrdokov
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 499269 9
EAN / GTIN 4062406075033
Číslo výrobce 499269 9
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Dotykové raménko č. 499260 vel. 1.

Zvláštní příslušenství:

Kapesní váha č. 479446 vel. 150 k cejchování dotykových hrotů.