{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur palpeur L | 9 mm | |
| Matériau pointe | carbure | |
| Type de palpeur | palpeur à pointe | |
| Diamètre bille D | 1 mm | |
| Angle de pointe | 24 degrés | |
| Rayon de bec | 25 µm | |
| Type de produit | Palpeurs de mesure | |
| Longueur totale L1 | 9 mm | |
| Diamètre corps Ds | 2,5 mm | |
| Matériau | carbure | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 499269 9 | |
| EAN / GTIN | 4062406075033 | |
| Réf. fabricant | 499269 9 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |