V-MUX Dongle, Tip: DONGLE

Cod articol.: 498989 DONGLE
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip ştecăr intrare F
Serie HCT
Denumirea producătorului V-MUX Dongle
Ambalaj neambalate individual
Politică / etichetare Marcaj CE
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Racord pentru pedală de comandă ja
Tipul conexiunii Intrare
Aplicaţie radio HCT Windows App
Tip produs Dongle
Racord USB
Tip transfer Radio; Racord ştecăr
Lungime 100 mm
Lăţime 70 mm
Înălţime 40 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 498989 DONGLE
EAN / GTIN 2050002064317
Număr producător 07911
Producător/responsabil Brecht Elektronik GmbH, Rechbergstraße 6, 73079 Süßen, Deutschland, www.brecht-elektronik.de

Descriere

Execuţie:

Dongle cu software (în germană şi engleză) pentru integrarea simplă a mai multor scule în sistemele CAQ, în Windows 10 şi 11. Comunicarea se face prin protocolul EUROmux sau MUX10 / MUX50 / DMx16. Integrează dispozitive de măsurare conectate la PC prin USB, Bluetooth® sau alt echipament radio. Multiplexorul hardware Brecht (498902; 498904) poate fi integrat ca sursă de date. De asemenea, este posibilă integrarea comutatorul de picior Cod 498903.

Descriere:

Software-ul corespunzător poate fi găsit la:
https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/anwendungsbereiche/digitale-fertigungsloesungen/hct/brecht-vmux/e/748604/
Disponibil în germană, engleză, franceză, italiană. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați pagina în germană, engleză, italiană sau franceză.

Adaptat pentru:

GARANT HCT, HOLEX HCT, Mahr i-wi (şubler, ceas comparator, micrometre de exterior), TESA TLC, bluetooth Mitutoyo U-Wave, bluetooth Sylvac.