V-MUX Dongle, Tipo: DONGLE

Número de artículo: 498989 DONGLE
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de enchufe entrada F
Serie HCT
Denominación del fabricante V-MUX Dongle
Embalaje sueltos
Directiva / etiquetado Identificación CE
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Conexión interruptor de pedal
Tipo de conexión Entrada
Aplicación de radio HCT Windows App
Tipo de producto Mochila
Conexión USB
Tipo de transmisión Radio; Conexión enchufable
Longitud 100 mm
Anchura 70 mm
Altura 40 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 498989 DONGLE
EAN / GTIN 2050002064317
Número del fabricante 07911
Fabricante/responsable Brecht Elektronik GmbH, Rechbergstraße 6, 73079 Süßen, Deutschland, www.brecht-elektronik.de

Descripción

Ejecución:

Mochila con software (en alemán e inglés) para la integración sencilla de varias herramientas en sistemas CAQ en Windows 10 y 11. La comunicación se realiza con protocolo EUROmux o MUX10 / MUX50 / DMx16. Conecta los instrumentos de medición al PC a través de USB, Bluetooth® u otras técnicas de transmisión inalámbrica. Los multiplexores de hardware Brecht (498902; 498904) se pueden integrar como fuente de datos. También es posible incorporar interruptores de pedal n.° 498903.

Descripción:

El software apropiado se puede encontrar en:
https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/anwendungsbereiche/digitale-fertigungsloesungen/hct/brecht-vmux/e/748604/
Disponible en alemán, inglés, francés e italiano. Para obtener más información, visite la página en alemán, inglés, italiano o francés.

Idóneo para:

GARANT HCT, HOLEX HCT, Mahr i-wi (pies de rey, relojes comparadores, micrómetros para exteriores), TESA TLC, Mitutoyo U-Wave Bluetooth, Sylvac Bluetooth.