V-MUX Dongle, Typ: DONGLE

Artikel-Nr.: 498989 DONGLE
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steckertyp Eingang F
Serie HCT
Herstellerbezeichnung V-MUX Dongle
Verpackung lose
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
Energieversorgung Netzbetrieben
Anschluss Fußschalter ja
Anschluss Eingang
Funkanwendung HCT Windows App
Produktart Dongle
Anschluss Art USB
Art Übertragung Funk; Steckverbindung
Länge 100 mm
Breite 70 mm
Höhe 40 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 498989 DONGLE
EAN / GTIN 2050002064317
Herstellernummer 07911
Hersteller/verantwortliche Person Brecht Elektronik GmbH, Rechbergstraße 6, 73079 Süßen, Deutschland, www.brecht-elektronik.de

Beschreibung

Ausführung:

Dongle mit Software (in Deutsch und Englisch) zur einfachen Integration mehrerer Werkzeuge in CAQ-Systeme unter Windows 10 und 11. Kommunikation erfolgt mit EUROmux-Protokoll oder MUX10 / MUX50 / DMx16. Bindet Messgeräte ein, die am PC per USB, Bluetooth® oder anderer Funktechnik angeschlossen werden. Brecht-Hardwaremultiplexer (498902; 498904) können als Datenquelle eingebunden werden. Auch Einbindung von Fußschalter Nr. 498903 möglich.

Beschreibung:

Die passende Software finde Sie unter:
https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/anwendungsbereiche/digitale-fertigungsloesungen/hct/brecht-vmux/e/748604/
in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französich, Italienisch erhältlich. Für weitere Informationen rufen Sie bitte die Seite in den Sprachen Deutsch, Englisch, Italienisch oder Französisch auf.

Passend für:

GARANT HCT, HOLEX HCT, Mahr i-wi (Messschieber, Messuhren, Bügelmessschrauben), TESA TLC, Mitutoyo U-Wave Bluetooth, Sylvac Bluetooth.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater