Întrerupător-pedală pentru dispozitiv de transfer de date

Cod articol.: 498903
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
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
Ambalaj neambalate individual
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Lungimea cablurilor 1,5 m; 2 m
Tip produs Comutator de picior
Tip transfer Racord ştecăr
Lungime 225 mm
Lăţime 110 mm
Înălţime 45 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 498903
EAN / GTIN 2050001056603
Număr producător FUßTASTER 6004
Producător/responsabil Brecht Elektronik GmbH, Rechbergstraße 6, 73079 Süßen, Deutschland, www.brecht-elektronik.de

Descriere

Adaptat pentru: