{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip ştecăr intrare | F | |
| Denumirea producătorului | U-WAVE-R | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Număr de aparate de măsură conectabile max. | 100 | |
| Lungimea cablurilor | 1 m | |
| Tipul conexiunii | Intrare; Intrare | |
| Viteză transfer de date | 250 MB/s | |
| Rază de acoperire | 20 m | |
| Frecvenţă | 2.400 MHz | |
| Tip produs | Receptor | |
| Racord | Digimatic; USB | |
| Tip transfer | Radio; Racord ştecăr | |
| Lungime | 140 mm | |
| Lăţime | 80 mm | |
| Înălţime | 31,6 mm |
| Cod articol | 498895 REC | |
| EAN / GTIN | 4946368598574 | |
| Număr producător | 02AZD810D | |
| Producător/responsabil | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |