{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup typu zástrčky | F | |
| Označení výrobce | U-WAVE-R | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Počet připojitelných měřicích přístrojů max. | 100 | |
| Délka kabelu | 1 m | |
| Typ připojení | Vstup; Vstup | |
| Rychlost přenosu dat | 250 MB/s | |
| Dosah | 20 m | |
| Frekvence | 2 400 MHz | |
| Druh produktu | Přijímač | |
| Typ připojení | Digimatic; USB | |
| Typ přenosu | Bezdrátové; Konektorový spoj | |
| Délka | 140 mm | |
| Šířka | 80 mm | |
| Výška | 31,6 mm |
| Katalogové číslo | 498895 REC | |
| EAN / GTIN | 4946368598574 | |
| Číslo výrobce | 02AZD810D | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |