Mottagare U-WAVE-R inkl. program U-WAVE-PAK REC

Article no.: 498895 REC
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Antal sändare som kan tas emot 100
Längd 140 mm
Bredd 80 mm
höjd 31,6 mm
vikt 130 g
Produktslag Mottagare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 498895 REC
EAN / GTIN 4946368598574
Manufacturer number 02AZD810D

Beskrivelse

Utförande:

Trådlöst dataöverföringssystem U-WAVE fit.
U-WAVE-R datamottagare med program U-WAVE PAK. Högst 100 sändare kan anslutas.

Passar till:

Sändare nr 498890 och 498892.

Leveransinnehåll:

Inklusive USB-kabel 1 m.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories