Sprejemnik U-WAVE-R Vklj. s programsko opremo U-WAVE-PAK, Tip: REC

Št. art.: 498895 REC
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip vtikača, vhod F
Dolžina kabla 1 m
Serija U-WAVE
Oznaka proizvajalca U-WAVE-R
Napajanje omrežno napajanje
Število priključljivih merilnih naprav maks. 100
Dolžina kablov 1 m
Vrsta priključka vhod; vhod
Hitrost prenosa podatkov 250 MB/s
Doseg 20 m
Frekvenca 2.400 MHz
Vrsta izdelka Sprejemniki
Priključek Digimatic; USB
Vrsta prenosa radijska enota; vtična povezava
Dolžina 140 mm
Širina 80 mm
Višina 31,6 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 498895 REC
EAN/GTIN 4946368598574
Številka proizvajalca 02AZD810D
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Ejecución:

Sistema de transmisión de datos inalámbrico U-WAVE fit.
Receptor de datos U-WAVE-R con software U-WAVE PAK. Se pueden conectar como máximo 100 emisores.

Idóneo para:

Emisor n.º 498890 y 498892.

Volumen de suministro:

Incluido cable USB de 1 m.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "U-WAVE" Poglej vse